カテゴリ
- 安全標識(25)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,201)
- SMC(176)
- CKD(109)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- SecuSTATION(74)
- ニッサン(66)
- JAPANNEXT(61)
- サンワサプライ(54)
- ミツビシ(53)
- ホンダ(43)
- 渡辺電機工業(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- StarTech.com(28)
- SAMTEC(27)
- エスアンドエスサイクル(26)
- イメージニクス(24)
- はくでん(24)
- ブランドをもっと見る
「1hd」の検索結果

AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン![38x76mm[アルミ]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510997-180119-02.jpg)
38x76mm[アルミ]タグブランク
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-7材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)38×76![16x64mm [ステンレス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510893-180823-02.jpg)
16x64mm [ステンレス]タグブランク
エスコ¥800税込¥8801セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-22材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)16×64![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)
25x64mm [ブラス]タグブランク
エスコ(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-15材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥715税込¥7871枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,780税込¥1,9581枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,460税込¥2,7061枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,340税込¥2,5741枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,230税込¥1,3531枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
ラミネーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷付属品:キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚。4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。ローラー数4本
15A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥730税込¥8031枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
エスコ¥2,270税込¥2,4971パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)38×76色緑穴径(Φmm)3.2
38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
エスコ¥2,270税込¥2,4971パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)38×76色金穴径(Φmm)3.2
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥3,300税込¥3,6301枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44色橙穴径(Φmm)3.2
19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
エスコ¥1,680税込¥1,8481パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44色緑穴径(Φmm)3.2
19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44色金穴径(Φmm)3.2
25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
エスコ¥2,080税込¥2,2881パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)25×51色緑穴径(Φmm)3.2
38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
エスコ¥2,270税込¥2,4971パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)38×76色赤穴径(Φmm)3.2
25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
エスコ¥2,080税込¥2,2881パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)25×51色赤穴径(Φmm)3.2
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥5,240税込¥5,7641枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥4,840税込¥5,3241枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
エスコ¥1,420税込¥1,5621パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)25×76色赤穴径(Φmm)3.2
19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
エスコ¥1,680税込¥1,8481パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44色赤穴径(Φmm)3.2
25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
エスコ¥1,750税込¥1,9251パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)25×76色橙穴径(Φmm)3.2
25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
エスコ¥2,080税込¥2,2881パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)25×51色橙穴径(Φmm)3.2





![38x76mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510997-180119-02.jpg)
![25x64mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510972-180823-02.jpg)
![16x64mm [ステンレス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510893-180823-02.jpg)
![25x51mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510963-180823-02.jpg)

![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)

![25x76mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510981-180124-02.jpg)











![16x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510814-180823-02.jpg)