カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(83)
- YAMAHA(ヤマハ)(61)
- PMC(28)
- TELEMECANIQUE SENSORS(25)
- ホンダ(22)
- 渡辺電機工業(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- RS PRO(17)
- スーパーツール(15)
- omron(オムロン)(13)
- イトーキ(13)
- SMC(12)
- オムロンヘルスケア(11)
- NAKATAKI(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- DOD(ディーオーディー)(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- NTB(7)
- ブランドをもっと見る
「1kh」の検索結果
特価

100ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
500ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥3,000税込¥3,3001本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
1000ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥4,800税込¥5,2801本翌日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP
2000ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥6,000税込¥6,6001本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP
200ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
300ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥1,700税込¥1,8701本欠品中耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
バッテリープラグドライバー
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KH-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)