カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(374)
- 配管・水廻り設備部材(196)
- 科学研究・開発用品(73)
- 測定用品(64)
- 溶接用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 保管用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(143)
- SMC(9,245)
- CKD(800)
- 長野計器(559)
- PISCO(ピスコ)(433)
- テクノフレックス(413)
- 千代田通商(345)
- 旭計器工業(298)
- ParkerTAIYO(272)
- RS PRO(223)
- ベン(220)
- オンダ製作所(209)
- 堀内機械(206)
- KITZ(キッツ)(201)
- ニッタ(165)
- 日本継手(旧:JFE継手)(162)
- アズワン(158)
- ヨシタケ(158)
- 日東工器(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「1mpa」の検索結果

-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)
エスコ¥9,798~税込¥10,778~1個(1個)当日出荷圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。仕様屋内用/立型材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304感温部(mm)8×100接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02圧力範囲(MPa)0~1.0
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個(1個)翌日出荷空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
エスコ(1件のレビュー)¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-10ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-10ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,320税込¥9,1521個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷エスコ品番EA125TB-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,240税込¥7,9641個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.9最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,980税込¥10,9781個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
...