カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,487)
  • 測定用品(921)
  • 空調・照明・電設資材(281)
  • 配管・水廻り設備部材(279)
  • 科学研究・開発用品(201)
  • 農業・園芸資材(159)
  • 溶接用品(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 住設機器(32)
  • 電動工具(25)
  • 農業機械(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1mpa」の検索結果

関連キーワード
4,832件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60 アズワン

    真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1セット
    当日出荷
    仕様シールテープは付属しません。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計アズワン品番2-931-03-01
  • 0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ

    0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BA種類真空計
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-1種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
  • 60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GG-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 圧力計   AT1/4 60X0.1MPA   JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4 60X0.1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • 小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-1種類汎用圧力計
  • 真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS(エヌケーエス)

    真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計

    エスコ
    ¥3,120税込¥3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DC-1ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • 真空計   DU1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS(エヌケーエス)

    真空計 DU1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • KG D4 R1/4 40X-0.1MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X-0.1MPa

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • KG D4 R1/4 40X0.1MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X0.1MPa

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • 保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    10日以内出荷
    冷却水を循環する場合に結露を防止します。
    長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113290チューブ内径(Φmm)15適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-62
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-77
  • アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • 汎用真空計(スターゲージ) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージ)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4ねじの種類R外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体空気、水、油材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 小形真空計 右下精器製造

    小形真空計

    右下精器製造(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9ねじの種類R外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)47測定流体空気、水、油材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ50

    モノタロウ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
  • 簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体空気、水、油材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
  • 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

    山本計器(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ50

    モノタロウ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8

    高島計器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    23日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3972材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.1
  • 真空計(立形・つばなし) 山本計器

    真空計(立形・つばなし)

    山本計器(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
  • 小型 B級 AT1/4R 50X0.1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/4R 50X0.1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    30日以内出荷
    種類汎用圧力計