カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(1,675)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • ParkerTAIYO(117)
  • ネグロス電工(94)
  • 三菱電機(54)
  • コクヨ(42)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • 廣杉計器(27)
  • SWAGE-LINE(27)
  • サンワサプライ(22)
  • ナカバヤシ(22)
  • ユニカ(19)
  • SAMTEC(19)
  • StarTech.com(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • イメージニクス(17)
  • エレコム(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-sd」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-15形状ザルボ
  • PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-30形状ザルボ
  • PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-20形状ザルボ
  • [SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ

    [SDカード付] デジタルCo2濃度計

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733CF-8検知方式NDIR式補正機能
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
  • M4 蝶ナット(スチール製/12個) エスコ

    M4 蝶ナット(スチール製/12個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-2A
  • #2x39mm [+]スタビードライバー エスコ

    #2x39mm [+]スタビードライバー

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683SD-2A種類スタビードライバー材質(グリップ)硬質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応