カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(242)
  • SMC(200)
  • Igus(イグス)(94)
  • RS PRO(80)
  • Hirschmann Test & Measurement(80)
  • KHK(小原歯車工業)(49)
  • トヨタ(45)
  • 三菱ふそう(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • エレコム(23)
  • omron(オムロン)(23)
  • ワゴジャパン(22)
  • CIO(20)
  • シグマ光機(19)
  • 富士電機(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • パール金属(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-15」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-251
  • 2.5x15mm スプリングロールピン(22本) エスコ

    2.5x15mm スプリングロールピン(22本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(22本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-254
  • 2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-252
  • 35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス) エスコ

    35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5
  • M14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    230税込253
    1袋(20枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-141
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
    穴径(Φmm)3.7全高(mm)12プレート寸法(mm)36適合パイプ径(Φmm)16
  • M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個) エスコ

    M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数15ナット径M10×1.5
  • M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個) エスコ

    M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数15ナット径M10×1.5
  • 2.5x30mm 割ピン(三価クロメート/15本) エスコ

    2.5x30mm 割ピン(三価クロメート/15本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-255
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    50,300税込55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • サミットバックパック エスコ

    サミットバックパック

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
  • Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム) エスコ

    Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    形状Eリング表面処理ユニクロームエスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
  • 割ピンセット エスコ

    割ピンセット

    エスコ
    7,910税込8,701
    1ケース
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
    材質全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1セット
    当日出荷
    材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1組(15本)
    当日出荷
    プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
    用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • オーリングセット エスコ

    オーリングセット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
    材質ニトリルゴムケース寸法(mm)210×101×29
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    当日出荷
    鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
    仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    33,000税込36,300
    1台
    当日出荷
  • [差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ

    [差替式]パワーグリップドライバーセット

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
  • 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ

    1520kg ベルト荷締機(エンドレス)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
  • 2.3x15mm コンクリート釘(約100本) エスコ

    2.3x15mm コンクリート釘(約100本)

    エスコ
    550税込605
    1セット(100本)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)2.5×15入数100本
  • [差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ

    [差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]

    エスコ
    5,860税込6,446
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1セット
    翌日出荷
    25本セット。セット内容:Φ3・Φ5・Φ8・Φ10・Φ15mm。125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
    材質ポリオレフィン全長(mm)127質量(g)89(1セット)内径(Φmm)(収縮前・収縮後)Φ3・Φ1.5、Φ5・Φ2.5、Φ8・Φ4、Φ10・Φ5、Φ15・Φ7.5収縮率(%)50(2:1)耐電圧(V)600
  • 175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ

    175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    翌日出荷
    開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
  • ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ エスコ

    ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1式(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ふた付ハードケース入り
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • Φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ) エスコ

    Φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)

    エスコ
    26,200税込28,820
    1セット
    翌日出荷
    材質ニトリルゴムエスコ品番EA423RBセット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)質量(g)480内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)ケース寸法(mm)260×200×34機能耐油、耐圧
  • ツールワゴン付工具セット エスコ

    ツールワゴン付工具セット

    エスコ
    186,100税込204,710
    1セット
    翌日出荷
    入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
  • 2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ

    2.3-4.5mm コンクリート釘セット

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62
  • スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用