カテゴリ
- 作業工具(167)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 切削工具(25)
- 測定用品(24)
- 機構部品(22)
- 研磨材(15)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(118)
- SMC(2,408)
- BIGM(丸山製作所)(892)
- オカムラ(岡村製作所)(535)
- WIDIA(518)
- 大阪魂(513)
- RS PRO(498)
- 長野計器(450)
- CKD(392)
- KITO(キトー)(229)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- アズワン(156)
- 日東工器(156)
- ホンダ(131)
- 三木プーリ(130)
- PISCO(ピスコ)(128)
- 三菱電機(125)
- ニッタ(123)
- コガネイ(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「20 1 3/8」の検索結果
![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)
3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-20全長(mm)49サイズT20質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
3/8"DRx20mm 絶縁ソケット
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)52質量(g)68対辺(mm)20外径(Φmm)31.2差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水![3/8"DRxT20 [TORX] 絶縁ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64592913-210430-02.jpg)
3/8"DRxT20 [TORX] 絶縁ビットソケット
エスコ¥6,350税込¥6,9851個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)67サイズT20質量(g)52外径(Φmm)22.8差込角(inch)3/8"
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401丁翌日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583016-210430-02.jpg)
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷全長(mm)66~76サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"
20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
エスコ¥41,600税込¥45,7601個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8ギア数36
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
...










![3/8"sqxT20 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048592-170327-02.jpg)
![3/8"sqxT20 [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039316-170327-02.jpg)







![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)








![3/8"DRxT20 [TORX] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64592913-210430-02.jpg)



![3/8"sqxT20/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039438-170327-02.jpg)




![3/8"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572665-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583016-210430-02.jpg)