カテゴリ
- 電気材料(25)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 物流用品(4)
- テープ(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ハンマーキャスター(89)
- WPH(72)
- Alpha Wire(60)
- 七星科学研究所(42)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 日本モレックス(molex)(38)
- 倉茂電工(31)
- アイビッグ(27)
- アーテック[学校教材・教育玩具](26)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(25)
- 東海キャスター(19)
- ナリカ(19)
- RS PRO(19)
- Jフロント建装(17)
- オーナンバ(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(15)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- ブランドをもっと見る
「20芯」の検索結果

300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様3心(黒・赤・緑)定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量17A300V(2.0mm2×3心)![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥41,700税込¥45,8701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥28,800税込¥31,6801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17定格電圧(V)300定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥6,890税込¥7,5791個翌日出荷色灰長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20色灰エスコ品番EA940AG-23定格電圧(V)300許容電流(A)19材質(シース)ビニール
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20色黒エスコ品番EA940AG-26定格電圧(V)300許容電流(A)19材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20色黒エスコ品番EA940AG-20定格電圧(V)300許容電流(A)15材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
ポリエステルコード(ブラインド用)
エスコ¥860税込¥9461巻当日出荷しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
20mmx20m 超強力・両面テープ
エスコ¥1,320税込¥1,4521巻翌日出荷軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
75mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-11材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)278車輪幅(mm)59ねじ径M12ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)
[5色] 極太マーキングチョークセット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青材質パラフィン、顔料寸法(mm)20×17×110色黒・白・赤・黄・青質量(g)28芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60
75mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-1材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)354車輪幅(mm)59取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(10巻)翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白

















![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)









![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)

![[白] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736797-250806-02.jpg)
![[青] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736824-250806-02.jpg)
![[赤] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736806-250806-02.jpg)



![[黒] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736788-250806-02.jpg)


![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)