カテゴリ

  • 制御機器(2,419)
  • メカニカル部品(1,643)
  • 電気材料(414)
  • パソコン/周辺機器(283)
  • 学童・教育用品(79)
  • 農業機械(66)
  • バイク純正部品(52)
  • 作業工具(51)
  • 機構部品(43)
  • 物流用品(41)
  • 測定用品(41)
  • 建築金物(40)
  • 家電(37)
  • バッテリー・電装(36)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 空圧工具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 安全用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 事務用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • カー用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「20ピン」の検索結果

5,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 43.2mm幅 = 15.1mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • Pico用20ピンコネクタ 足長ピンソケット スイッチサイエンス

    Pico用20ピンコネクタ 足長ピンソケット

    スイッチサイエンス
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    用途ピンコンタクト用材質ナイロン66タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Clever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタ CLEVER LITTLE BOX

    Clever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタ

    CLEVER LITTLE BOX
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)0.9シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAメスUSB AコネクタBメス20ピンコネクタUSBタイプUSB 3.0
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • (01521)クレビス ピン ニッサン

    (01521)クレビス ピン

    ニッサン
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
    用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

    1列10P-1P×10 QIケーブル

    共立プロダクツ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
    仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型

    JAE(日本航空電子工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
    仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドリフタピン タカノ

    ガイドリフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • QIケーブル8P-8P 共立電子産業

    QIケーブル8P-8P

    共立電子産業(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩

    アクリルガッシュA色 20ml

    ターナー色彩
    289税込318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
    仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列] LINKMAN

    20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
    備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)20(1×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN

    20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字袋

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • 40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN

    40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
    ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列] LINKMAN

    20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列]

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    当日出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x10ピン=20ピンです。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントマーカー中蛍光P 裸 サクラクレパス

    ペイントマーカー中蛍光P 裸

    サクラクレパス
    149税込164
    1本
    当日出荷
    油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色蛍光ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
  • 丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    149税込164
    1個
    当日出荷
    1列20穴のICソケットです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • ペイントマーカープロ用細字袋 サクラクレパス

    ペイントマーカープロ用細字袋

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ細字
  • DIP連結ソケット 20ピン GB[制御機器]

    DIP連結ソケット 20ピン

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)20パッケージICS16
  • ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用細字裸

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。材質インク(キシレン系)タイプシングル種類【芯】丸インク色ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ細字
  • フラットケーブルコネクタ20ピン LINKMAN

    フラットケーブルコネクタ20ピン

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    MILコネクタとも呼ばれる、フラットケーブルを圧着するタイプのコネクタです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。
    ピッチ(mm)2.54極数20極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントマーカー中ピンク袋 サクラクレパス

    ペイントマーカー中ピンク袋

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。タイプシングルインク色ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • 板バネICソケット 20ピン LINKMAN

    板バネICソケット 20ピン

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • ラバースティック TACT(タクト)

    ラバースティック

    TACT(タクト)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
  • モバイルカート(低床型) アズワン

    モバイルカート(低床型)

    アズワン
    17,200税込18,920
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    段数2耐荷重(kg/段)50
  • 丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP20ピン

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
...