15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200 質量(kg)2.54 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-89 入数2本組
1組
57,600 税込63,360
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350 質量(kg)3.18 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-90 入数2本組
1組
56,400 税込62,040
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.08 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-85 入数2本組
1組
27,300 税込30,030
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200 質量(kg)1.21 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-88 入数2本組
1組
38,800 税込42,680
翌日出荷

プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244 アズワン品番65-2244-12 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
520 税込572
当日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
2,410 税込2,651
翌日出荷


スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.2
1個
59,300 税込65,230
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-87 入数2本組
1組
38,800 税込42,680
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-86 入数2本組
1組
30,800 税込33,880
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)0.52 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-83 入数2本組
1組
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ アズワン品番65-9253-08
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷