カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(158)
- 機構部品(64)
- 切削工具(37)
- 電気材料(28)
- 物流用品(18)
- 測定用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バッテリー・電装(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 塗料(8)
- テープ(6)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- SMC(7,152)
- KITO(キトー)(969)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- RS PRO(441)
- 大阪魂(256)
- コガネイ(237)
- HARWIN(190)
- CKD(164)
- ホンダ(140)
- Festo(132)
- omron(オムロン)(108)
- ブロードウォッチ(106)
- コーセル(98)
- TRUSCO(97)
- ダイヤトレンド(89)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- AMPHENOL(76)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「20M2」の検索結果

1.0x20m/2.0mmゴムマット
エスコ¥97,500税込¥107,2501個翌日出荷防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64色ブラック
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ![M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798598-210511-02.jpg)
M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
エスコ¥27,400税込¥30,1401個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)503.5ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.0
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ
エスコ¥600税込¥6601巻3日以内出荷粘着付、棚板のカット後の小口処理に仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥41,700税込¥45,8701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415946-130509-02.jpg)
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色白エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415894-130509-02.jpg)
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色黒エスコ品番EA125DA-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
エスコ¥7,790税込¥8,5691個当日出荷内径(Φmm)67材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EC-67厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-57~125
64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
エスコ¥7,510税込¥8,2611個当日出荷内径(Φmm)64材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EC-64厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-57~125
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥750税込¥8251巻当日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
1.0-2.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)20使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
...






![M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798598-210511-02.jpg)




![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
















![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415946-130509-02.jpg)

![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415894-130509-02.jpg)