カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(117)
  • 機構部品(43)
  • 電気材料(27)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • テープ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • KITO(キトー)(949)
  • BIGM(丸山製作所)(649)
  • 大阪魂(256)
  • コガネイ(237)
  • CKD(150)
  • ブロードウォッチ(106)
  • omron(オムロン)(101)
  • コーセル(97)
  • ダイヤトレンド(85)
  • SUS(エスユーエス)(61)
  • RS PRO(54)
  • マザーツール(51)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • ParkerTAIYO(50)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • WPH(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20M2」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ

    1.0x20m/2.0mmゴムマット

    エスコ
    97,500税込107,250
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
    材質天然ゴム厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック長さ(m)20幅(m)1
  • 20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ

    20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
    用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • M20 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EB-20B
  • M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-20B
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 200x2.0mms20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x2.0mms20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-76
  • M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DA-20B
  • 4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • 4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • 2.0mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-546種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-412種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-2種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー) エスコ

    900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-241
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-12種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 白) エスコ

    0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 白)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AB-2種類産業機械用ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(ブラック) エスコ

    900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(ブラック)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-242
  • 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰) エスコ

    0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AB-6種類産業機械用ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 19x2.0mm/20m ゴムマグネット エスコ

    19x2.0mm/20m ゴムマグネット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    4日以内出荷
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-21A材質フェライト幅(mm)19厚さ(mm)2.0長さ(m)20吸着力220gf/cm2以上
  • 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-120
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • M20 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚) エスコ

    M20 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LY-120
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(38本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコ

    M2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(26本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭