カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(270)
  • ノーリツ(143)
  • INAX(LIXIL)(103)
  • リケン(27)
  • 未来工業(17)
  • TOTO(15)
  • ミヤコ(14)
  • セキスイ(12)
  • 桑名金属工業(10)
  • カクダイ(9)
  • KVK(8)
  • アカギ(6)
  • ショウエイ(6)
  • イノック(4)
  • 東尾メック(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • I-VALUE(4)
  • ベン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 蛇口」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,760税込1,936
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-20S
R 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-20A
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
5,860税込6,446
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-91
R 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-20A
R 2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-20A
R 2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-20A
R 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DE-20A
#20 バルブソケット(2個) エスコ#20 バルブソケット(2個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471CD-20A
R2” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR2” 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-20A
R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-20A
R 2”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-20A
R 2”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-20A
R 2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-20A
R 2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-20A
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
6,800税込7,480
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,700税込5,170
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-93
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9257-06
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
7,670税込8,437
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
200v 20a プラグ特集