カテゴリ

  • 物流用品(182)
  • 保管用品(63)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 建築金物(23)
  • 機構部品(19)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(114)
  • TRUSCO(481)
  • ホンダ(368)
  • サカエ(299)
  • イトーキ(283)
  • RS PRO(274)
  • スバル(220)
  • アズワン(201)
  • ストア・エキスプレス(194)
  • YAMAZEN(山善)(148)
  • アイリスオーヤマ(146)
  • ERECTA(エレクター)(145)
  • 山金工業(143)
  • 神戸製鋼(120)
  • サンワサプライ(100)
  • FYH(日本ピローブロック)(99)
  • シグマ光機(98)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20kg」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • 20kg マグネットホルダー エスコ

    20kg マグネットホルダー

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    30°、45°、60°、90°にマークがついています
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
  • 20kg スライム洗浄剤 エスコ

    20kg スライム洗浄剤

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA119-41繰り返し・詰め替え対応
  • 20kg用 フックアイボルト エスコ

    20kg用 フックアイボルト

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BU-6
  • 20kg鉱物油系洗浄剤 エスコ

    20kg鉱物油系洗浄剤

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    仕様アルカリ性pH値13以上(原液)希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍繰り返し・詰め替え対応
  • 30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) エスコ

    30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
  • 30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ

    30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
  • 30mm/20kg 戸車(丸溝型・ウレタン製) エスコ

    30mm/20kg 戸車(丸溝型・ウレタン製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
  • 20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ

    20kg 錆こぶ除去洗浄剤

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    7日以内出荷
    冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
    エスコ品番EA115-10ApH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性使用濃度10~30%
  • [20g-60kg] 台はかり エスコ

    [20g-60kg] 台はかり

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 150kg(20g) 防塵・防水台はかり エスコ

    150kg(20g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DE-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 150kg( 20g) 台はかり エスコ

    150kg( 20g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 30kg( 20g) デジタルはかり エスコ

    30kg( 20g) デジタルはかり

    エスコ(1件のレビュー)
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
    エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • 引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ エスコ

    引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個ほか
    翌日出荷
    材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • 16kgグリースチャージガンセット エスコ

    16kgグリースチャージガンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    42,200税込46,420
    1個
    翌々日出荷
    16kg、20kg缶に直接セットできます。
    仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • スケール除去剤[スタイン CL] エスコ

    スケール除去剤[スタイン CL]

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個(20kg)
    当日出荷
    スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
    成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-46材質スチール
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • 強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー アルカリ性

    エスコ(1件のレビュー)
    15,000税込16,500
    1個(20kg)
    翌日出荷
    液性アルカリ性
  • M20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製) エスコ

    M20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-55材質ステンレス
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:(全長/先端幅/四角軸/重量)・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
    材質スチール(黒色酸化)
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • 25mm ステンレス滑車 エスコ

    25mm ステンレス滑車

    エスコ(7件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987SF-25材質ステンレス全長(mm)58質量(g)35
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • キャスター取付用金具 (コーナー型) エスコ

    キャスター取付用金具 (コーナー型)

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。コーナー型。止めビス付き。
    材質ダクタイル (電気亜鉛メッキ処理)
  • キャスター取付き用金具 エスコ

    キャスター取付き用金具

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個(1個)
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
    材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコ

    アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    翌々日出荷
    空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
    pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
  • 6mm用 ロープガイド エスコ

    6mm用 ロープガイド

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987SJ-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)35ベース寸法(mm)50×12取付穴径(Φmm)4
  • D型カラビナ(ステンレス製) エスコ

    D型カラビナ(ステンレス製)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 4x 38mm ステンレス製 カラビナ エスコ

    4x 38mm ステンレス製 カラビナ

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
  • 2段ワゴン(ステンレス製) エスコ

    2段ワゴン(ステンレス製)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1台
    当日出荷
    自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
    材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)質量(kg)5.5材質(車輪)ゴム段数2段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40引出しなし作業面寸法(mm)447×297
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト長さ(m)2全長(m)2使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂
  • 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ

    500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
  • 25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
...