カテゴリ

  • 清掃用品(83)
  • 保管用品(81)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 物流用品(42)
  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(23)
  • 厨房用品(19)
  • 機構部品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 測定用品(16)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 切削工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(157)
  • SMC(11,217)
  • BIGM(丸山製作所)(1,248)
  • 廣杉計器(1,055)
  • サンコー(三甲)(601)
  • オカムラ(岡村製作所)(555)
  • コノエ(554)
  • 大阪魂(511)
  • TRUSCO(493)
  • MAZDA(マツダ)(484)
  • ホンダ(452)
  • Igus(イグス)(426)
  • Panasonic(パナソニック)(409)
  • サンエス(407)
  • NSK(日本精工)(338)
  • テクノフレックス(326)
  • アズワン(308)
  • グリーンクロス(294)
  • メディアカバーマーケット(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20L ポリ軽油缶 エスコ20L ポリ軽油缶エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-32
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ20L ポリ軽油缶(4個)エスコ
12,400税込13,640
1パック(4個)
当日出荷
仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-33入数4台
コンテナ(20L) エスココンテナ(20L)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。1100×1100モジュール(8個載せ)。
コンテナ(20L) エスココンテナ(20L)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
90°クロス積載可能ボックスタイプ(コンテナを垂直方向に積み上げること(段積み)ができるタイプ)のコンテナにおいて水平方向に90°回転させた状態でも段積みが可能なタイプです。90°回転させた状態でも溝やツメに嵌まり込み安定した段積みが可能です。
コンテナ(20L) エスココンテナ(20L)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
20L ウォータータンク エスコ20L ウォータータンクエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
コンパクトにたためるウォータータンクです。 防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-220材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン質量(g)280容量(L)20収納サイズ260×240×70(H)耐熱温度(℃)-20~80使用時寸法(mm)290×290×335
20L 薄型ドレンパン エスコ20L 薄型ドレンパンエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
コンテナ(9~20L) エスココンテナ(9~20L)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
20L 丸缶用スタンド エスコ20L 丸缶用スタンドエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
20L 目盛付ポリバケツ エスコ20L 目盛付ポリバケツエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991PC-20形状丸形特性目盛付き商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
20L オイルリフトドレン エスコ20L オイルリフトドレンエスコ
48,300税込53,130
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
20L ポリタンク(ノズル付) エスコ20L ポリタンク(ノズル付)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
20L 密閉容器(ステンレス製) エスコ20L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000エスコ品番EA508SC-33材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム直径(Φmm)290×300
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)エスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410
20L ペール缶(バンドタイプ) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ)エスコ
5,300税込5,830
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-59危険物の類別非危険物
20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ20L ペール缶(ラグタイプ)エスコ
5,530税込6,083
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-58危険物の類別非危険物
20.0L 角バケツ(ふた付) エスコ20.0L 角バケツ(ふた付)エスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン仕様フタ付エスコ品番EA991PG-20形状角形寸法(mm)335×320×315質量(g)1054商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
20L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ20L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-14形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
20L バケツ(口付/ステンレス製) エスコ20L バケツ(口付/ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様満杯時容量:22.2L形状丸形寸法(mm)Φ350×280(H)アズワン品番64-7861-39特性注ぎ口付繰り返し・詰め替え対応
20.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ20.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)20材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10F質量(kg)2.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×450フタの種類ペダル式
20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ20L缶用オイルポンプ(手押し式)エスコ(1件のレビュー)
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
20L ポリタンク(ノズル・コック付) エスコ20L ポリタンク(ノズル・コック付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
20L バケツ(目盛り付/ステンレス製) エスコ20L バケツ(目盛り付/ステンレス製)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA508S-4形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き関連資料(0.07MB)取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05危険物の類別非危険物
4mm・20L/min 真空発生器 エスコ4mm・20L/min 真空発生器エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気吸込流量(L/min)20
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
350税込385
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-38
20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ20L ポリタンク 封印キャップ/正角エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型アズワン品番65-9261-53
20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネートエスコ
5,650税込6,215
1缶
翌日出荷
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88
20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) エスコ20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)規格20Lアズワン品番64-7861-43特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
380税込418
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-40
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
380税込418
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-39
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付アズワン品番65-9261-41
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L
20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ20L ガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
7,330税込8,063
1個ほか
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
20L/min AC100V 電動式オイルポンプ エスコ20L/min AC100V 電動式オイルポンプエスコ
204,000税込224,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-31寸法(mm)320×188×268質量(kg)10出力(W)200電圧(V)AC100適合粘度(mm2/s)1000以下吸入/吐出口径(mm)25/20定格使用時間(分)25危険物の類別非危険物
...