カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- 富士電線工業(9)
- マリンテック(8)
- KTC(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 長岡特殊電線(6)
- オーナンバ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- KHD(5)
- ユーボン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- タイカツ(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- BELDEN(4)
- ブランドをもっと見る
「20sq」の検索結果

20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517対辺(mm)20外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4![4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178512-170405-02.jpg)
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA723NE-20全長(mm)253種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)4~20主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-38寸法(mm)38×20全長(mm)100質量(g)952寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44寸法I(mm)13差込角(inch)3/4![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)
20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷エスコ品番EA723ND-100全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右![20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178397-170405-02.jpg)
20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個4日以内出荷エスコ品番EA723ND-100B全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右![[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085105-180226-02.jpg)
[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品




![1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590234-260406-02.jpg)

![3/8"sq・T20x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048504-170327-02.jpg)
![1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045336-170327-02.jpg)
![4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178512-170405-02.jpg)

![[10mm-20mm]1/2インチSqディープソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03542987-180823-02.jpg)
![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)
![20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178397-170405-02.jpg)
![[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085105-180226-02.jpg)