カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 測定用品(40)
  • 物流用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 建築金物(18)
  • 事務用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(11)
  • 梱包用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,800)
  • Panasonic(パナソニック)(5,049)
  • 三菱電機(4,995)
  • SMC(2,112)
  • 三木プーリ(1,382)
  • メディアカバーマーケット(768)
  • ニッサン(528)
  • ODELIC(オーデリック)(517)
  • エレコム(411)
  • 東芝ライテック(361)
  • 岩崎電気(315)
  • MAZDA(マツダ)(290)
  • コイズミ照明(277)
  • トヨタ(270)
  • VISHAY(257)
  • オーム電機(255)
  • 日野自動車(255)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコ

    LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W

    エスコ
    17,700税込19,470
    1台
    翌日出荷
    LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
    付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
  • 20W ワイヤレスアンプ エスコ

    20W ワイヤレスアンプ

    エスコ
    90,600税込99,660
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
    仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
  • 20W 半田ゴテ エスコ

    20W 半田ゴテ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HA-20
  • AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコ

    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305E-130S
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    欠品中
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • W27x20T/W26x20T アダプター エスコ

    W27x20T/W26x20T アダプター

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-3
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • 10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ

    10-29L [2段式]ペール缶用スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • 420ml コンジットクリーナー エスコ

    420ml コンジットクリーナー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    当日出荷
    フロン系塩素系溶剤は使用していません。
    仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ

    18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • 18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    18L 角缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    当日出荷
    仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式危険物の類別非危険物
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)

    エスコ
    83,100税込91,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
  • 角缶用スタンド エスコ

    角缶用スタンド

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
    用途角型16L・18L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-7質量(kg)2.2適合種別16・18L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶の運搬、保管に便利。
    エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 エスコ

    スパッター付着防止剤

    エスコ
    2,350税込2,585
    1本
    翌日出荷
    溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
    内容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    翌日出荷
    給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
    危険物の類別非危険物
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    翌日出荷
    運搬時にキャスターが周りに当たりません。
  • 204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ

    204x90mm プロトラクター(カットタイプ)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-2
  • 600x1435mm/450kg ドラムトラック エスコ

    600x1435mm/450kg ドラムトラック

    エスコ
    112,400税込123,640
    1個
    翌日出荷
    スタンド付。
    エスコ品番EA520WB-4材質スチール全幅(mm)600全高(mm)1435
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付) エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
  • 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ

    355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

    エスコ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
    材質スチール質量(kg)30車輪径(Φmm)前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車)全幅(mm)488全高(mm)1219積載均等耐荷重(kg)360荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)355(W)×198(D)
  • 580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ

    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

    エスコ
    132,000税込145,200
    1個
    翌日出荷
    後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
    エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
  • トルクアングルゲージ エスコ

    トルクアングルゲージ

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌々日出荷
    ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
    質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    107,900税込118,690
    1台
    翌日出荷
    運搬時にキャスターが周りに当たりません。
    仕様材質(ドーリー):ステンレス寸法(mm)Φ610×152(H)質量(kg)9.5材質(キャスター)白ポリプロピレンキャスター径(Φmm)75積載均等耐荷重(kg)453
  • [EA520W-2用] 替キャスター エスコ

    [EA520W-2用] 替キャスター

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    キャスター径(Φmm)75入数1個
  • [EA520W-12用] 75mm替えキャスター(4個入) エスコ

    [EA520W-12用] 75mm替えキャスター(4個入)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1セット(4個)
    翌日出荷
    材質(キャスター)硬質ゴム製キャスター径(Φmm)75入数4個
  • ベンディングマシントラック エスコ

    ベンディングマシントラック

    エスコ
    114,100税込125,510
    1台
    翌々日出荷
    ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
    材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
  • プロトラクター(拡大鏡付) エスコ

    プロトラクター(拡大鏡付)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1本
    翌日出荷
  • 120mm プロトラクター(丸形) エスコ

    120mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-42
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
  • 150mm プロトラクター(丸形) エスコ

    150mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-43
  • [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ

    [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット

    エスコ
    16,400税込18,040
    1台
    翌日出荷
    プラスチック吸収パン付 セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収 スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。
    仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチール
  • 75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー エスコ

    75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)