カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 物流用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,769)
  • 三菱電機(4,911)
  • Panasonic(パナソニック)(4,617)
  • メディアカバーマーケット(767)
  • ODELIC(オーデリック)(498)
  • 東芝ライテック(360)
  • 岩崎電気(272)
  • コイズミ照明(260)
  • オーム電機(255)
  • DAIKO(大光電機)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • ENDO(遠藤照明)(211)
  • サンワサプライ(200)
  • ELPA(188)
  • カクダイ(181)
  • エレコム(171)
  • CKD(170)
  • MAGIQ(東京堂)(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • 20W ワイヤレスアンプ エスコ

    20W ワイヤレスアンプ

    エスコ
    90,600税込99,660
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
    仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
  • 20W 半田ゴテ エスコ

    20W 半田ゴテ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HA-20
  • AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコ

    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305E-130S
  • W27x20T/W26x20T アダプター エスコ

    W27x20T/W26x20T アダプター

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-3
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)

    エスコ
    83,100税込91,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
  • 角缶用スタンド エスコ

    角缶用スタンド

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
    用途角型16L・18L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-7質量(kg)2.2適合種別16・18L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコ

    Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶の運搬、保管に便利。
    エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
  • 204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ

    204x90mm プロトラクター(カットタイプ)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-2
  • 600x1435mm/450kg ドラムトラック エスコ

    600x1435mm/450kg ドラムトラック

    エスコ
    112,400税込123,640
    1個
    翌日出荷
    スタンド付。
    エスコ品番EA520WB-4材質スチール全幅(mm)600全高(mm)1435
  • 580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ

    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

    エスコ
    132,000税込145,200
    1個
    翌日出荷
    後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
    エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
  • 120mm プロトラクター(丸形) エスコ

    120mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-42
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
  • 150mm プロトラクター(丸形) エスコ

    150mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-43
  • ドラムトラック エスコ

    ドラムトラック

    エスコ
    72,700税込79,970
    1台
    翌日出荷
    ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
  • 90mm プロトラクター(丸形) エスコ

    90mm プロトラクター(丸形)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WS-41
  • 150mm プロトラクター エスコ

    150mm プロトラクター

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
  • 150mm 自在キャスター(EA520WB-3用) エスコ

    150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

    エスコ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
    エスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
  • 150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ

    150x300mm 幅広シルバー曲尺

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • M20 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M20 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-20W
  • 150mm 車輪(EA520WB-4用) エスコ

    150mm 車輪(EA520WB-4用)

    エスコ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
  • 250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用) エスコ

    250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

    エスコ
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
    エスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
  • ドラムトラック エスコ

    ドラムトラック

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BY-14
  • ドラム缶ドーリー エスコ

    ドラム缶ドーリー

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    4日以内出荷
    仕様15・55ガロンドラム缶用材質スチール質量(kg)15.6サイズ直径610×914(H)mmキャスター径(Φmm)直径80mm積載均等耐荷重(kg)250kg
  • 1/20   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.15、60Hz:5.72(許容トルクは60Wの値です。)
  • 1/20   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
  • 1/ 20  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-20寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 1/20   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/20 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-20寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.58
  • W26x20T/300mm フレキノズル エスコ

    W26x20T/300mm フレキノズル

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-81
  • W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル エスコ

    W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-74
  • W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコ

    W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-79
  • W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコ

    W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-77