カテゴリ

  • 作業工具(111)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 機構部品(20)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 研磨材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • サンエス(709)
  • トヨタ(648)
  • BIGM(丸山製作所)(445)
  • ホンダ(352)
  • 大阪魂(336)
  • YAMAHA(ヤマハ)(335)
  • SMC(294)
  • 日野自動車(195)
  • MAZDA(マツダ)(192)
  • RS PRO(160)
  • 三菱ふそう(159)
  • 三木プーリ(152)
  • スズキ(126)
  • (105)
  • Kawasaki(90)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • Festo(79)
  • IKO(日本トムソン)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-12」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22-12  [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ22-12 [丸形]裸圧着端子(4個)エスコ
1,200税込1,320
1パック
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
22x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ22x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)22×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)22
22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
1/2"sqx22mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx22mm ソケット(12角)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-222
M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,620税込1,782
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2212頭部形状六角ねじの呼びM22
M12x22 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコM12x22 ステンレス製 スイベルアイボールトエスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638B-12材質ステンレスねじ径(mm)M12
M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコM12x22mm アイボルト(鍛造)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
12x22mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x22mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-42
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
135税込149
1個
欠品中
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-44バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~22
12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)10使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12×22表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)30
12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
全長(mm)260エスコ品番EA613XR-12二面幅(mm)12商品構成単品ピン径(Φmm)12ピン開き(mm)22~125
12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ12x22mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JD-13B
12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 22 mm [球]ボールスクリューエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ[R12、R22用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JD-112
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
12x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VD-112
12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JG-112
12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ) エスコ12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573LB-250先端形状六角
12x22mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ12x22mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物]エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JG-212適合材鉄・鋳物
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
7,090税込7,799
1本
翌日出荷
適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)12×22×67
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,420税込3,762
1袋(50個)
4日以内出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~22
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101BB-2
[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-1
[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)エスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)12×22×67
M12 x 22mm アイボルト(ステンレス製) エスコM12 x 22mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-63材質ステンレスねじ径(mm)M12
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤 エスコ[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂、塩化ビニル寸法(mm)本体:Φ66ホワイト質量(g)169耐荷重(kg)約10(4個使用時)
[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BB-80
[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105BB-80
22mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ22mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)22幅×厚さ(mm)33×15
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30