カテゴリ
- 作業工具(107)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(13)
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(27)
- サンエス(699)
- トヨタ(642)
- BIGM(丸山製作所)(445)
- ホンダ(342)
- YAMAHA(ヤマハ)(334)
- 大阪魂(315)
- SMC(294)
- 日野自動車(195)
- MAZDA(マツダ)(192)
- 三菱ふそう(159)
- RS PRO(157)
- 三木プーリ(150)
- スズキ(123)
- 雅(105)
- Kawasaki(88)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(85)
- Festo(79)
- IKO(日本トムソン)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22-12」の検索結果

22x12mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)22×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)22![M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697858-180223-02.jpg)
M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,620税込¥1,7821パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2212種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-44材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色黄適合ホース径(Φmm)2018~12~22
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)10使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12×22表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)30![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)
12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷エスコ品番EA613XR-12全長(mm)260二面幅(mm)12商品構成単品ピン径(Φmm)12ピン開き(mm)22~125
12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120![M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637283-170331-02.jpg)
M12x 22 mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)
[R12、R22用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)冷媒R12、R22用
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥370税込¥4071枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌々日出荷サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,420税込¥3,7621袋(50個)4日以内出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~22![[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64758978-210510-02.jpg)
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷材質ABS樹脂、塩化ビニル寸法(mm)本体:Φ66色ホワイト質量(g)169耐荷重(kg)約10(4個使用時)




![22-12 [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537638-210428-02.jpg)

![22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919022-180219-02.jpg)
![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)

![M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697858-180223-02.jpg)






![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)


![M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637283-170331-02.jpg)
![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)




![12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978705-170830-02.jpg)
![12x22mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158661-180824-02.jpg)
![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)

![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)
![[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625059-210506-04.jpg)

![[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470683-260327-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472327-260327-02.jpg)
![[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625068-210506-02.jpg)

![[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64758978-210510-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)

![[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471627-260619-02.jpg)
![[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471548-260619-02.jpg)