カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,225)
  • BIGM(丸山製作所)(861)
  • スバル(274)
  • ホンダ(239)
  • (233)
  • SKC(環境測定)(181)
  • メディアカバーマーケット(174)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • イスカル(143)
  • CKD(127)
  • 三菱(109)
  • NACHI(不二越)(80)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • RS PRO(70)
  • カーメックス(68)
  • TRUSCO(67)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-6」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
二面幅(mm)22エスコ品番EA615AS-22商品構成単品
20mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ20mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RK-20材質プラスチック寸法(mm)27×22×6適合バンド幅(mm)20
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
800税込880
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
33,600税込36,960
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
845税込930
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
Φ22x 6 mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコΦ22x 6 mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
吸着力(N)49エスコ品番EA781EE-66
13x22mm[6mm軸]超硬カッター エスコ13x22mm[6mm軸]超硬カッターエスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
材質超硬エスコ品番EA819JG-13
16x22mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ16x22mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JD-16
16x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VD-16
12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ12x22mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JD-13B
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280仕様12ポイントセット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280セット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個) エスコ22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)エスコ
790税込869
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-422
Φ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコΦ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
吸着力(N)49エスコ品番EA781EE-61
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
12x22mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ12x22mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物]エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JG-212適合材鉄・鋳物
12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JD-112
101x152mm 防水メモ帳 エスコ101x152mm 防水メモ帳エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
防水仕様で濡れても紙が破れません。
ODグリーンエスコ品番EA762GC-2材質(表紙)プラスチック寸法(mm)102×152×7種類リングメモ(タテ型)6mm×22行中紙50枚
29本組両口・片目片口スパナセット エスコ29本組両口・片目片口スパナセットエスコ
116,200税込127,820
1個
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm材質クロム合金鋼全長(mm)78~131質量(g)3752トレー寸法(mm)530×350×80(H)
21本組ロング片目片口スパナセット エスコ21本組ロング片目片口スパナセットエスコ
103,900税込114,290
1個
翌日出荷
全長(mm)125/480セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
11本組両口スパナセット エスコ11本組両口スパナセットエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
スパナ エスコスパナエスコ
25,200税込27,720
1セット(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA615K材質クロム合金鋼商品構成セット品
8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ8本組/6-22mm両口めがねレンチエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
8x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-8
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
全長(mm)127/293仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
25本組片目片口スパナセット エスコ25本組片目片口スパナセットエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
全長(mm)100/450セット内容25点材質クロム合金鋼サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
10本組めがねレンチセット エスコ10本組めがねレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
全長(mm)165/365仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm