カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,053)
  • BIGM(丸山製作所)(725)
  • オカムラ(岡村製作所)(437)
  • スバル(388)
  • ホンダ(256)
  • 三木プーリ(171)
  • メディアカバーマーケット(153)
  • CKD(110)
  • イスカル(104)
  • DAYTONA(デイトナ)(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • NACHI(不二越)(80)
  • TRUSCO(75)
  • ケルヒャー(73)
  • ミルウォーキーツール(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
  • サンドビック(62)
  • NTN(エヌティーエヌ)(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-8」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
3/8"sqx22mm ディープソケット エスコ3/8"sqx22mm ディープソケットエスコ
805税込886
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-22
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
270税込297
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
10本組 両口スパナセット エスコ10本組 両口スパナセットエスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エスコ品番EA685AC-2サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm商品構成セット品
8.0x22mm 押しスプリング エスコ8.0x22mm 押しスプリングエスコ
1,120税込1,232
1セット(10本)
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VL-22高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
640税込704
1本(10本)
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
22mm 軸用スナップリング(8個) エスコ22mm 軸用スナップリング(8個)エスコ
395税込435
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-222
3/8"sqx22mm ソケット エスコ3/8"sqx22mm ソケットエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-22
8.0x1.2 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x1.2 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-165高さ(mm)22端末クローズドエンドばね定数(N/mm)5.953許容荷重(N)41.87巻方向密着高さ(mm)13.8許容荷重時高さ(mm)14.97
3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-22
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
890税込979
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ13x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
270税込297
1個
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22B軸径(Φmm)22厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280仕様12ポイントセット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280セット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
7本組/8-22mmオープンリングスパナ エスコ7本組/8-22mmオープンリングスパナエスコ
42,300税込46,530
1個
翌日出荷
全長(mm)145/230仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
3/8"sqx 22mm ディープソケット エスコ3/8"sqx 22mm ディープソケットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JL-22
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
29本組両口・片目片口スパナセット エスコ29本組両口・片目片口スパナセットエスコ
116,200税込127,820
1個
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm材質クロム合金鋼全長(mm)78~131質量(g)3752トレー寸法(mm)530×350×80(H)
21本組ロング片目片口スパナセット エスコ21本組ロング片目片口スパナセットエスコ
103,900税込114,290
1個
翌日出荷
全長(mm)125/480セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
11本組両口スパナセット エスコ11本組両口スパナセットエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
スパナ エスコスパナエスコ
25,200税込27,720
1セット(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA615K材質クロム合金鋼商品構成セット品
8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ8本組/6-22mm両口めがねレンチエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
8.0-22mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ8.0-22mm/7本組 [Hexagon]キーレンチエスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-70S先端形状六角
3/8sqx22mm ソケット エスコ3/8sqx22mm ソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)22
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
8x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x22mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-8
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
全長(mm)127/293仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm