カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • ケルヒャー(56)
  • SMC(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • brembo(26)
  • ホンダ(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • Anker(アンカー)(19)
  • ParkerTAIYO(18)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
  • FPC(15)
  • ラスタバナナ(13)
  • 日東工業(12)
  • 水本機械製作所(12)
  • 三木プーリ(11)
  • 重松製作所(9)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-8s」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11.8全長(mm)31.4エスコ品番EA538MA-120
22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-2
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
1,200税込1,320
1パック(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
[CB形] 裸圧着端子 エスコ[CB形] 裸圧着端子エスコ
1,200税込1,320
1パック(5個)
翌日出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)エスコ
4,720税込5,192
1本
翌々日出荷
標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17