カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- DJI(6)
- ELPA(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- INFINEON(6)
- omron(オムロン)(11)
- ON SEMICONDUCTOR(10)
- onsemi(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- RS PRO(11)
- SMC(221)
- STMicro(29)
- オリエンタルモーター(5)
- 三木プーリ(12)
- 住友重機械工業(59)
- 富士電機(26)
- 日動工業(4)
- 東和制電工業(TOWA)(42)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
「220v 5w」の検索結果

220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個当日出荷エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ(2件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個当日出荷エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381セット(3個)当日出荷仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
自動車用スローブローヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201セット翌々日出荷セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
Φ165mm 電動丸鋸
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
コードリール(電圧電流メーター付)
エスコ¥48,100税込¥52,9101台3日以内出荷屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)
エスコ¥40,900税込¥44,9901台4日以内出荷ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃