カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(6)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v 10w」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • サイン球ST45内面イエロ220V10W 旭光電機工業

    サイン球ST45内面イエロ220V10W

    旭光電機工業
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    電球形状サイン球
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    クリア口金BA15d
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 220VボールランプG50クリア10W 旭光電機工業

    220VボールランプG50クリア10W

    旭光電機工業
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業

    ボールランプG50 E26 220V

    旭光電機工業
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • デンゲン 200/220V Fiセット 富士インパルス

    デンゲン 200/220V Fiセット

    富士インパルス
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
    寸法(mm)48×60×40質量(g)120対応FT-230/FT-130/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10Wアズワン品番65-0601-10構成部品配線、電気関連
  • 一般球220V100W 旭光電機工業

    一般球220V100W

    旭光電機工業
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)110定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W

    カシムラ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 10W

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • V-301 フィルター VF-220 100V 富士インパルス

    V-301 フィルター VF-220 100V

    富士インパルス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)765対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301アズワン品番62-9112-07構成部品エア配管関連
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac RS PRO

    カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 220 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • 丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業

    丸形パイロット球(G11タイプ)

    東西電気産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7327-84
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3678アズワン品番65-7318-06
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:220 V dc●コード番号:136-3679アズワン品番65-7317-96
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1%

    CADDOCK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。