カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KTC(31)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • 共立電機(15)
  • 三立電器工業(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 富士電線工業(10)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 堺電業(9)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • マリンテック(7)
  • スーパーツール(6)
  • 未来工業(6)
  • JAPPY(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • タツタ電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22mmx1/2sq インパクトソケット エスコ22mmx1/2sq インパクトソケットエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DB-22全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法I(mm)14
22mm 1/2SQ ソケット エスコ22mm 1/2SQ ソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)22エスコ品番EA617DX-22
22mm 3/8SQ ソケット エスコ22mm 3/8SQ ソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)22エスコ品番EA617DJ-22全長(mm)28.5外径(Φmm)30.0
22x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ22x1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺(mm)22全長(mm)44エスコ品番EA642LM-22材質特殊銅合金、アルミニウム青銅質量(g)140
3/4"sq x 22mm ソケット エスコ3/4"sq x 22mm ソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-22アズワン品番64-7888-79
22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズ エスコ[ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズエスコ
3,430税込3,773
1丁
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2アズワン品番65-9263-32
[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ[EA707BB-15用] 替テストリードエスコ
1,030税込1,133
1セット
翌日出荷
EA707BB-15用替テストリード
仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sqアズワン品番65-2167-12
1/2sqx22mm ソケット エスコ1/2sqx22mm ソケットエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)22エスコ品番EA617ZA-22
1/2sqx22mm 絶縁ソケット エスコ1/2sqx22mm 絶縁ソケットエスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)22エスコ品番EA640LF-22
1/2sqx22mm ロングソケット エスコ1/2sqx22mm ロングソケットエスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)22エスコ品番EA617ZE-22
1/2sqx22mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx22mm ディープインパクトソケットエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-22
加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個 エスコ加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個エスコ
36,500税込40,150
1セット(3個)
8日以内出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!アズワン品番65-9272-21