カテゴリ
- 事務用品(14)
- 保管用品(12)
- 清掃用品(12)
- 作業工具(12)
- 家電(9)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(349)
- SMC(141)
- パール金属(93)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- 福井クラフト(84)
- ARCOL(OHMITE)(69)
- 三菱電機(66)
- メディアカバーマーケット(66)
- アイリスオーヤマ(57)
- TKG(48)
- MAZDA(マツダ)(48)
- HEADS(ヘッズ)(46)
- 東芝ライテック(45)
- エレコム(44)
- サンワサプライ(40)
- cotta(39)
- ナカバヤシ(36)
- LION (ライオン事務器)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「230w」の検索結果

300x240mm マグネットポケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA4耐荷重1kg外寸(mm)300×240収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×208×10~32
レターケース
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。材質ポリスチレン色ホワイトサイズA4
ダストボックス (フタ無し)
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌々日出荷大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム。波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)。清潔感のあるホワイトカラー。場所を選ばないシンプルなデザイン。フタは別売りです。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×440×600底面サイズ(mm)(W×D)171×369材質(ホルダー)スチール
デジタルはかり
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
アルミトランクケース
エスコ(3件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881個当日出荷3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシエスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵鍵付
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット当日出荷エスコ品番EA109NW-110種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)230ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
ダンボール箱
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚(10枚)翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥23,900税込¥26,2901個当日出荷寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状角
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし
エスコ¥2,440税込¥2,6841冊(100枚)当日出荷とじ穴部は補強シール加工が施されています。仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製色クリアサイズA4
耐水ペーパーセット
エスコ¥4,860税込¥5,3461セット(50枚)当日出荷10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
レターケース
エスコ¥6,970~税込¥7,667~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れた0.8mm鋼板製ボディー。透明性に優れたGPPS製引出し。錆びしにくい粉体塗装仕上げを施されたので、環境に優しいです。A4サイズの書類が入ります。インデックスカード付き。材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)色【ボディ】ホワイト【引出し】クリア
塗装用具セット
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700~税込¥9,570~1個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
230x405x138mm 溶接面(手持ち)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷用途溶接時の手持ち面と使用します付属品素ガラス、プレート#10装着材質面部:パスコ、柄:木寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)色レッド質量(g)350レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
340x150x245mm カメラバッグ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様PC収納部参考収容寸法:W325xD15xH230mmショルダーベルト:有材質ナイロン色ブラック質量(g)約1180外寸(mm)W360xD220xH270内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W340xD150xH245
A4/E型 クリップボード
エスコ¥1,760税込¥1,9361冊翌日出荷A4E型 2つ折式 ペンホルダー付 補助ポケット付 回覧版などに適した2つ折りの抗菌タイプのホルダーです。仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×230×18●材質:本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)芯材:再生紙●カラー:ブラック
データバインダー
エスコ¥3,700税込¥4,0701冊翌日出荷表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ¥2,630税込¥2,8931セット翌日出荷エスコ品番EA109NW-100種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)230ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
緊急脱出ボード
エスコ¥6,440税込¥7,0841セット(2セット)翌日出荷雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。材質リサイクルPP厚さ(mm)81質量(kg)2.6色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)
[34個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥57,800税込¥63,5801セット(1セット)翌日出荷セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
ダストボックス
エスコ¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥18,600税込¥20,4601台翌日出荷乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
590x400x690mm/2列 7段 キャビネット
エスコ¥36,700税込¥40,3701個翌日出荷仕様A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付エスコ品番EA957FC-11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×690
440x233x230mm 両開き工具箱
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
レターケース
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。付属品小物用ミニトレー材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)寸法(mm)【付属トレー】309×122×35質量(kg)3.86色【ボディ】ホワイト【引出し】クリア容量(L)浅型:2.7(1個あたり)、深型:5.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×297引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×37(浅型)、230×325×79(深型)引出し耐荷重(kg)【浅型】2(1個あたり)、 【深型】4(1個あたり)引出しA4浅型×2、A4深型×1、ロック引出し×1引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×343×39.5(浅型)、235×343×81.5(深型)
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000

































![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)