カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 三菱電機(18)
  • SMC(15)
  • マキタ(15)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • 福井クラフト(13)
  • えいむ(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • プロトティップ(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • アース製薬(8)
  • イスカル(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • ニッサン(7)
  • トレード(7)
  • カシオ計算機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「232w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納ケース エスコ

    収納ケース

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)1300容量(L)19.5耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
  • 仕切板付ハンディ―ボックス エスコ

    仕切板付ハンディ―ボックス

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
    材質ポリプロピレン質量(g)177内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
  • ドライバーセット (差替式) エスコ

    ドライバーセット (差替式)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
    材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
  • 15W 防滴型スピーカー エスコ

    15W 防滴型スピーカー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1台
    翌日出荷
    仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット S形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)15インピーダンス(Ω)8
  • 230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄) エスコ

    230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
    用途土木・造園・家庭園芸・農業等エスコ品番EA650BJ-25全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
  • 232x307mm クリップ式ファイル エスコ

    232x307mm クリップ式ファイル

    エスコ
    820税込902
    1冊
    翌日出荷
    パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
    仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
  • ツールキャビネット エスコ

    ツールキャビネット

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    鍵2本、EVAマット付き。両側にハンドル付き。
    材質スチール寸法(mm)508 (W)×232 (D)×300 (H)質量(kg)9.4引出し寸法(mm)436×197×55
  • 297x232x50mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    297x232x50mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)50外形寸法(幅W×奥行D)(mm)297×232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×232×50線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製 エスコ

    232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製

    エスコ
    5,020税込5,522
    1丁
    翌日出荷
    頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
    仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
  • 142L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    142L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm電源AC100Vモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)到達真空度25ミクロン接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)