カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(16)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(12)
  • 保管用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • AMPHENOL(91)
  • BIGM(丸山製作所)(1,100)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • MAZDA(マツダ)(1,287)
  • onsemi(65)
  • SMC(458)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(186)
  • スバル(134)
  • トヨタ(129)
  • ニッサン(235)
  • ホンダ(270)
  • ミツビシ(165)
  • リンナイ(62)
  • 三菱(126)
  • 三菱ふそう(132)
  • 三菱電機(83)
  • 大阪魂(71)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23a」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ

    替ヒューズ [EA707G-23A用]

    エスコ
    ¥165~税込¥182~
    1個
    翌日出荷
  • 600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-13色灰種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)2
  • 600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-413色青種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)2
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-412色青種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-14色灰種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)2
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-12色灰種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-11色灰種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • 600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-411色青種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 50mmx50m 表示テープ われもの注意 エスコ

    50mmx50m 表示テープ われもの注意

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1巻
    翌日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製取付ねじ1/4inchPT
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • エアーダスター エスコ

    エアーダスター

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1組
    当日出荷
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    ¥35,500税込¥39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥245税込¥270
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
  • 17kg 超強力マグネットバー エスコ

    17kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • Rc × Rc 中間ソケット エスコ

    Rc × Rc 中間ソケット

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ソケット入数1個
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    エスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)12吐出し空気量(L/min)840取付ねじ1/8inchネジ
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    8つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13(H)色クリア質量(g)20外寸(mm)87×64×13(H)内寸(mm)15×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)8フタあり仕切りあり
  • JIS安全標識板[立入禁止] エスコ

    JIS安全標識板[立入禁止]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-23A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×300×1文字内容立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • ロングサイズ天然ゴム厚手手袋 エスコ

    ロングサイズ天然ゴム厚手手袋

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    当日出荷
    袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
    材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)全長(cm)55
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ

    2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷
    ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
    エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコ

    Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)

    エスコ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • 5列6段 パーツキャビネット エスコ

    5列6段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥74,100税込¥81,510
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質小窓:PS(ポリスチレン)高さ(mm)880材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)400容量(L)5.6間口(mm)880引出し数5列6段(引出数:30個)材質(引出し)ABS樹脂引出し耐荷重(kg)20
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    用途吊下げ用エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
  • エアーダスター[ツリーガン] エスコ

    エアーダスター[ツリーガン]

    エスコ
    ¥3,030~税込¥3,333~
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ

    295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1本
    当日出荷
    形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • 48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ

    48.6mm パイプジョイント ベース/角型

    エスコ
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ

    3.15ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
    仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
  • ワイドブロアーガン エスコ

    ワイドブロアーガン

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1個
    翌日出荷
    ノズル部分はフレキシブルシャフトで吹き付け自由です。 本体のレバーにストッパーを付けると、長時間の作業も苦になりません。
    エスコ品番EA123AD-7材質アルミダイカスト長さ(mm)1055高さ(mm)155質量(g)800ねじ径【ノズル部】UNF 7/16山20使用圧力(MPa)0.4~0.7ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG 1/4”エア量(L/min)入力:175、出力:525
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • 100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒) エスコ

    100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983G-23A厚さ(mm)0.15色黄×黒(トラ)長さ(m)16.2テープ幅(mm)100粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50