カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,103)
  • オカムラ(岡村製作所)(470)
  • 三菱(126)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • 大阪魂(70)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • CKD(55)
  • エスアンドエスサイクル(49)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(48)
  • 旭精工(44)
  • 渡辺電機工業(43)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(40)
  • 三菱電機(34)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • JTC(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • KANA(片山チエン)(27)
  • 椿本チエイン(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23a」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-413種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)2
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-412種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-13種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)2
  • 600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-14種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)2
  • 600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-12種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)2
  • 600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-11種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • 600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青) エスコ

    600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-411種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製取付ねじ1/4inchPT
  • エアーダスター エスコ

    エアーダスター

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    エスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)12吐出し空気量(L/min)840取付ねじ1/8inchネジ
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    8つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13(H)クリア質量(g)20外寸(mm)87×64×13(H)内寸(mm)15×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)8フタあり仕切りあり
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • JIS安全標識板[立入禁止] エスコ

    JIS安全標識板[立入禁止]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-23A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×300×1文字内容立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    用途吊下げ用エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
  • エアーダスター[ツリーガン] エスコ

    エアーダスター[ツリーガン]

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)
  • ロングサイズ天然ゴム厚手手袋 エスコ

    ロングサイズ天然ゴム厚手手袋

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
    材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)全長(cm)55
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
  • 2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ

    2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
    エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    8,410税込9,251
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
  • 2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ

    2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
    エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)150取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)135
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒) エスコ

    100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983G-23A厚さ(mm)0.15黄×黒(トラ)長さ(m)16.2テープ幅(mm)100粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付・プラグ付。
    エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)145
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
    エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AD-13
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    増量ノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-16最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ