カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 作業工具(19)
- 切削工具(16)
- 物流用品(15)
- 電気材料(12)
- 保管用品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 安全標識(7)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全保護具(5)
- 手袋(5)
- 研磨材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(1,289)
- BIGM(丸山製作所)(1,103)
- オカムラ(岡村製作所)(471)
- SMC(457)
- ホンダ(270)
- ニッサン(235)
- ミツビシ(165)
- スバル(134)
- 三菱ふそう(132)
- トヨタ(129)
- 三菱(128)
- AMPHENOL(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- IDEC(和泉電気)(79)
- 大阪魂(71)
- onsemi(68)
- 三菱電機(67)
- リンナイ(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「23a」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
50mmx50m 表示テープ われもの注意
エスコ¥600税込¥6601巻翌日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
ブースターノズルエアーガン
エスコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
17kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石![12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152273-180824-02.jpg)
12mm [増量ノズル付]エアーガン
エスコ¥4,960税込¥5,4561個当日出荷大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
管ヒューズ (消弧剤入)
エスコ¥790税込¥8691袋(2本)当日出荷から3日以内出荷入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ![JIS安全標識板[立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754253-250822-02.jpg)
JIS安全標識板[立入禁止]
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷文字内容立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-23A寸法(mm)300×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エアー流量調整付。用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
ロングサイズ天然ゴム厚手手袋
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。全長(cm)55材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)
エスコ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
5列6段 パーツキャビネット
エスコ¥74,100税込¥81,5101台当日出荷から翌日出荷材質小窓:PS(ポリスチレン)高さ(mm)880材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)400容量(L)5.6間口(mm)880引出し数5列6段(引出数:30個)材質(引出し)ABS樹脂引出し耐荷重(kg)20
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
48.6mm パイプジョイント ベース/角型
エスコ¥4,570税込¥5,0271個当日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
行先表示板(回路明示板)
エスコ¥150税込¥1651袋(2枚)当日出荷非粘着 両面印刷仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚
3.0穴x940mm エアーブローガン
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)
エスコ¥170税込¥1871本当日出荷形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数1本ブラシ寸法(mm)10×60




![替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071668-230518-02.jpg)







![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)


![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)






![12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152273-180824-02.jpg)




![JIS安全標識板[立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754253-250822-02.jpg)

![エアーダスター[ツリーガン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413785-260625-02.jpg)