カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(3)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- TRACO POWER(149)
- SMC(19)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(19)
- XP POWER(17)
- ハーフェレ(17)
- Murata Power Solutions(15)
- エレコム(14)
- ParkerTAIYO(14)
- カシムラ(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- マリンテック(13)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(12)
- 三菱電機(10)
- RECOM(10)
- 岩田製作所(9)
- 日野自動車(9)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「24-w-5」の検索結果

24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,630税込¥1,7931袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥765税込¥8421個当日出荷仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥42,800税込¥47,0801個翌日出荷24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個4日以内出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg








![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)







![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)