カテゴリ
- 作業工具(54)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- Panasonic(パナソニック)(678)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- RS PRO(28)
- ストア・エキスプレス(27)
- SAMTEC(25)
- Signal Construct(16)
- 岡崎精工(13)
- KTC(13)
- HIT(ヒット)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- LEDIL(13)
- NAC(長堀工業)(12)
- マルヤス電業(10)
- ノーブランド(9)
- リスパック(9)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- SATA(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「24角」の検索結果
特価

1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥210,300税込¥231,3301個翌日出荷セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)1/2"
21-24mm カグスベール(角型キャップ/4個)
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-12材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(mm)21~24
38x24x300mm 両角マシンキー
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-21材質スチール長さ(mm)300幅(mm)38厚さ(mm)24
24x16x300mm 両角マシンキー
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-15材質スチール長さ(mm)300幅(mm)24厚さ(mm)16
1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷全長(mm)80質量(g)280対辺(mm)24外径(Φmm)34差込角(inch)1/2"(12.7mm)
水処理剤 (スーパータッチレスレジ)
エスコ(1件のレビュー)¥5,660税込¥6,2261個当日出荷レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)![[64個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)
[64個組] 工具セット
エスコ¥83,000税込¥91,3001セット当日出荷仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
ソケットレンチセット
エスコ¥50,100税込¥55,1101セット翌日出荷セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
ソケットレンチセット
エスコ¥90,100税込¥99,1101セット翌日出荷セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
ツールワゴン付工具セット
エスコ¥186,100税込¥204,7101セット翌日出荷入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
ソケットレンチセット
エスコ¥73,400税込¥80,7401セット翌日出荷セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
スパナヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本
木柄
エスコ¥2,760税込¥3,0361本翌日出荷EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
スパナヘッド(Φ12mm接続用)
エスコ¥3,410~税込¥3,751~1個翌日出荷から4日以内出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット (トレー入り)
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット(1セット)翌日出荷ユニバーサルジョイント。寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数28ラチェットハンドル200mm差込角(inch)3/8”ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥84,800税込¥93,2801セット翌日出荷仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥336,700税込¥370,3701個翌日出荷セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥40,300税込¥44,3301個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
スパナヘッド(Φ19mm接続用)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応

















![[64個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)