サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番65-2178-95
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-10W
エスコ品番EA758ZK-64
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1セット(3個)
¥780
税込¥858
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-31
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1パック(10個)
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-13
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1パック(10個)
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-44
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
アズワン品番65-3891-06
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
上置専用、商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983
アズワン品番68-1873-83
1個
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-03
1台
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-02
1台
¥10,600
税込¥11,660
8日以内出荷
関連キーワード