カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 清掃用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(493)
  • Igus(イグス)(454)
  • SMC(390)
  • KITO(キトー)(287)
  • オカムラ(岡村製作所)(282)
  • 岩田製作所(263)
  • IKO(日本トムソン)(179)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • ホンダ(140)
  • ホーザン(115)
  • CKD(111)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 水本機械製作所(98)
  • TRUSCO(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • EKチェーン(95)
  • イマオコーポレーション(94)
  • 大阪魂(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24l」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(24L)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • 443x319x225mm/24.0L コンテナ エスコ

    443x319x225mm/24.0L コンテナ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-41A材質PP寸法(mm)443×319×225フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 530x366x160mm/24L コンテナ(緑) エスコ

    530x366x160mm/24L コンテナ(緑)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
    エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 100x140mm グラス & タイルスクレーパー エスコ

    100x140mm グラス & タイルスクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
    エスコ品番EA524LS材質プラスチック製、炭素鋼寸法(mm)(刃装着時)100×145本体寸法(mm)100×140刃のサイズ(mm)100×18×0.35
  • 150x1500mm 長柄スクレーパー エスコ

    150x1500mm 長柄スクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
    用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
  • エスコ スクレーパー替刃 エスコ

    エスコ スクレーパー替刃

    エスコ
    695税込765
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 75x1500mm 長柄スクレーパー エスコ

    75x1500mm 長柄スクレーパー

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LB
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • 万能口金(角・丸蛇口用) エスコ

    万能口金(角・丸蛇口用)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
  • コーキングリムーバー エスコ

    コーキングリムーバー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
  • 32x220mm ガスケットスクレイパー(先曲り) エスコ

    32x220mm ガスケットスクレイパー(先曲り)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220刃幅(mm)32材質(刃)ハイカーボンスチール
  • 32x220mm ガスケットスクレイパー(ストレート) エスコ

    32x220mm ガスケットスクレイパー(ストレート)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220刃幅(mm)32材質(刃)ハイカーボンスチール
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
    用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
    仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス)
  • コーキングリムーバー エスコ

    コーキングリムーバー

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ボタンで簡単に刃を交換できます。替刃1枚付。
  • 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    415税込457
    1本
    翌日出荷
    木ねじや釘の下穴あけにスチール製。
  • 100x300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) エスコ

    100x300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LR-3
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    315税込347
    1本
    翌日出荷
    木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
    仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス)
  • スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコ

    スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LP-1
  • 雄ねじプラグ (真鍮製) エスコ

    雄ねじプラグ (真鍮製)

    エスコ
    655税込721
    1個(1個)
    翌日出荷
    強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
    用途材質真鍮ソケットorプラグプラグ
  • 43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
  • スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(3パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
  • 伸縮型サービスミラー エスコ

    伸縮型サービスミラー

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    伸縮自在ハンドル。ミラーは伸縮ロッドに折りたたみ可能。
  • 25x380mm スクレーパー(超硬付) エスコ

    25x380mm スクレーパー(超硬付)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LK-1材質(刃)超硬
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
  • シャワーノズル エスコ

    シャワーノズル

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。
    全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
    材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
  • 500mm スクレーパー替刃 エスコ

    500mm スクレーパー替刃

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150刃幅(mm)500
  • 300mm スクレーパー替刃 エスコ

    300mm スクレーパー替刃

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150刃幅(mm)300
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ

    丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個(1個)
    翌日出荷
    強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
    用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • 6mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付) エスコ

    6mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LM-52材質(刃)超硬
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否