カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 清掃用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • BIGM(丸山製作所)(493)
  • KITO(キトー)(287)
  • オカムラ(岡村製作所)(278)
  • 岩田製作所(115)
  • CKD(110)
  • EKチェーン(95)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • TRUSCO(83)
  • 大阪魂(83)
  • omron(オムロン)(63)
  • 住商モンブラン(61)
  • 岩崎電気(58)
  • イマオコーポレーション(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • コガネイ(55)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • 東芝ライテック(52)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24l」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(24L)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • 443x319x225mm/24.0L コンテナ エスコ

    443x319x225mm/24.0L コンテナ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-41A材質PP寸法(mm)443×319×225フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 530x366x160mm/24L コンテナ(緑) エスコ

    530x366x160mm/24L コンテナ(緑)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
    エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 100x140mm グラス & タイルスクレーパー エスコ

    100x140mm グラス & タイルスクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
    エスコ品番EA524LS材質プラスチック製、炭素鋼寸法(mm)(刃装着時)100×145本体寸法(mm)100×140刃のサイズ(mm)100×18×0.35
  • 150x1500mm 長柄スクレーパー エスコ

    150x1500mm 長柄スクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
    用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
  • エスコ スクレーパー替刃 エスコ

    エスコ スクレーパー替刃

    エスコ
    695税込765
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 75x1500mm 長柄スクレーパー エスコ

    75x1500mm 長柄スクレーパー

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LB
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • コーキングリムーバー エスコ

    コーキングリムーバー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • コーキングリムーバー エスコ

    コーキングリムーバー

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ボタンで簡単に刃を交換できます。替刃1枚付。
  • 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    415税込457
    1本
    翌日出荷
    木ねじや釘の下穴あけにスチール製。
  • 100x300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) エスコ

    100x300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LR-3
  • スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(3パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
  • スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコ

    スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LP-1
  • 43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
  • 伸縮型サービスミラー エスコ

    伸縮型サービスミラー

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    伸縮自在ハンドル。ミラーは伸縮ロッドに折りたたみ可能。
  • 25x380mm スクレーパー(超硬付) エスコ

    25x380mm スクレーパー(超硬付)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LK-1材質(刃)超硬
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 3mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付) エスコ

    3mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LM-51材質(刃)超硬
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • 6mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付) エスコ

    6mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LM-52材質(刃)超硬
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 11mmx31mm ダブルスクレーパー(超硬付) エスコ

    11mmx31mm ダブルスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LM-53材質(刃)超硬
  • 60x450mm スクレーパー(ゴムグリップ付) エスコ

    60x450mm スクレーパー(ゴムグリップ付)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。
    エスコ品番EA524LM-35材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)450質量(g)570表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
  • 55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-53材質ポリエステル繊維/PUR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)55.5使用流体水(農水)
  • 60x400mm 両先端スクレーパー エスコ

    60x400mm 両先端スクレーパー

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。L型の刃部は狭い箇所でのテコ作業に最適です。
    用途削り作業や貼り作業など、あらゆる作業にエスコ品番EA524LM-41材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)400質量(g)650表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
  • 90x1000mm 長柄スクレーパー エスコ

    90x1000mm 長柄スクレーパー

    エスコ
    17,800税込19,580
    1箱(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LB-10
  • 29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-51材質ポリエステル繊維/PUR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)29使用流体水(農水)
  • 木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ

    木工用ドリル(ロングシャンク)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    翌日出荷
    梁や硬質繊維板の穴あけに。
    材質炭素鋼全長(mm)400被削材対応:木材有効長(mm)90サイズ(mm)10.0シャンク径(mm)8.0
  • 70mm/560mm スクレーパー(柄付) エスコ

    70mm/560mm スクレーパー(柄付)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524LC-21
  • [六角軸]木工用ロングドリル エスコ

    [六角軸]木工用ロングドリル

    エスコ
    1,910税込2,101
    1本
    翌日出荷
    軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • 木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ

    木工用ドリル(ロングシャンク)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    梁や硬質繊維板の穴あけに。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • 60x750mm スクレーパー(ゴムグリップ付) エスコ

    60x750mm スクレーパー(ゴムグリップ付)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。
    エスコ品番EA524LM-37材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)750質量(g)730表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)