カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 切削工具(25)
- 清掃用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 作業工具(17)
- 物流用品(14)
- 建築金物(11)
- 保管用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- BIGM(丸山製作所)(493)
- Igus(イグス)(454)
- SMC(390)
- オカムラ(岡村製作所)(288)
- KITO(キトー)(287)
- 岩田製作所(263)
- IKO(日本トムソン)(179)
- MAZDA(マツダ)(162)
- ホンダ(140)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- CKD(111)
- 水本機械製作所(100)
- TRUSCO(96)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
- EKチェーン(95)
- イマオコーポレーション(94)
- 大阪魂(83)
- 三木プーリ(77)
- ブランドをもっと見る
「24l」の検索結果
特価

530x366x160mm/24L コンテナ(緑)
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
100x140mm グラス & タイルスクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥850税込¥9351個当日出荷ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。エスコ品番EA524LS材質プラスチック製、炭素鋼寸法(mm)(刃装着時)100×145本体寸法(mm)100×140刃のサイズ(mm)100×18×0.35
150x1500mm 長柄スクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
140mm ピストルグリップノズル(3パターン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
ロングスプレーノズル(温水対応)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個当日出荷耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
スプレーノズル
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス)
スプレーノズル(3パターン/プラグ付)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個欠品中泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
シャワーノズル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
スプレーノズル
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。危険物の類別非危険物
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個(1個)翌日出荷強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。用途水材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26




![[ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279949-260311-02.jpg)