カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(520)
  • AFAM(アファム)(143)
  • NTN(エヌティーエヌ)(92)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • NSK(日本精工)(45)
  • 鹿島化学金属(UKB)(40)
  • ダイヤトレンド(39)
  • Kawasaki(36)
  • NACHI(不二越)(32)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • brembo(26)
  • omron(オムロン)(21)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(18)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • 清水製作所[継手](16)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • ハンマーキャスター(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25 52 15」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50ml ねじロック エスコ50ml ねじロックエスコ
4,170税込4,587
1個
欠品中
仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコT25x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
全長(mm)152差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA611GM-75先端形状トルクス本数1
151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-7厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号151~175
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
Φ152x425mm ブロワー(エアー式) エスコΦ152x425mm ブロワー(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
87,000税込95,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897LV-1
371x258x152mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ371x258x152mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ
31,600税込34,760
1個
翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-145NF質量(kg)2.5防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)174外寸法・奥行(mm)330IP等級IP67有効内寸法・奥行(mm)258有効内寸法・高さ(mm)152(H)有効内寸法・幅(mm)371
[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリングエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-35材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)130寸法B(mm)25呼び番号6215-2NSE
ベアリング エスコベアリングエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用) エスコ850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)エスコ
135,500税込149,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525WC-850
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組) エスコ425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業全長(mm)1520先端幅(mm)290~425仕様21本爪エスコ品番EA650RB-3材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木質量(kg/本)1先端長(mm)400
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
152x 38x254mm ツールホルダー エスコ152x 38x254mm ツールホルダーエスコ(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)【A】ベルト通しはボタン止の為、作業ベルトから簡単に取外しが可能です。【B】ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。仕様テープフッカー付エスコ品番EA925MH-44A寸法(mm)152×38×254(H)ベルト通し幅(mm)47