カテゴリ

  • 作業工具(214)
  • 研磨材(45)
  • メカニカル部品(32)
  • 物流用品(27)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • 機構部品(12)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • テープ(7)
  • 建築金物(7)
  • 手袋(6)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(78)
  • SMC(3,836)
  • 大阪魂(1,809)
  • 三菱ふそう(1,362)
  • トヨタ(1,042)
  • MAZDA(マツダ)(850)
  • ミツビシ(721)
  • ホンダ(716)
  • ニッサン(655)
  • RS PRO(500)
  • スバル(449)
  • TRUSCO(354)
  • YAMAHA(ヤマハ)(329)
  • スズキ(320)
  • サカエ(300)
  • コンサス(291)
  • いすゞ自動車(287)
  • 日野自動車(280)
  • BIGM(丸山製作所)(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25.4」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/68Ax4芯 電力ケーブルエスコ
135,000税込148,500
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-09
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
4,510税込4,961
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
パッキンセット エスコパッキンセットエスコ
280税込308
1セット(10個)
当日出荷
内径(Φmm)17外径(Φmm)25.4材質ゴム製エスコ品番EA124GC-10
355mm ナイロンカッター エスコ355mm ナイロンカッターエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4カッター長(mm)【ナイロン】130
91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ91kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
1"DR/720mm ラチェットハンドル エスコ1"DR/720mm ラチェットハンドルエスコ
29,300税込32,230
1個
当日出荷
全長(mm)720質量(kg)4.3差込角(inch)1”アズワン品番64-2244-22ギア数40歯
83x25mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ
18,100税込19,910
1本
当日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッターエスコ
5,920税込6,512
1枚
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])8400アズワン品番64-7939-92
25.4mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) エスコ25.4mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)エスコ
279税込307特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AL-32
[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ[XL]ニトリルゴム手袋エスコ(2件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
ニトリル100%特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン裏地なし
[細字]マジックインキ エスコ[細字]マジックインキエスコ(2件のレビュー)
120税込132
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)17線幅(mm)1~1.5ペン先細字
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
36,400税込40,040
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
手袋(ニトリルゴム) エスコ手袋(ニトリルゴム)エスコ
1,680税込1,848
1双
当日出荷から翌日出荷
耐薬品、耐油性 不浸透性
材質(表)ニトリルゴム
25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(4件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
ブレーカーロックアウト エスコブレーカーロックアウトエスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1材質ナイロン寸法(mm)52×25.4×19穴径(Φmm)【鍵】8.9つかみ幅(mm)11.7
M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
420税込462
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-254材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
手袋(ニトリルゴム/綿) エスコ手袋(ニトリルゴム/綿)エスコ
4,500税込4,950
1双
当日出荷
耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
6.4mmx1.5m ステンレスチェーン エスコ6.4mmx1.5m ステンレスチェーンエスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ3.8x25.0mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-93材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸質量(g)39種類リンク内径(Φmm)25.4線径(Φmm)3.8表面処理研磨寸法C(mm)3.8
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコ高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
21,200税込23,320
1本
当日出荷
5つのプーリーで軽い力で切断できます。
材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
巻き付き防止ブレード エスコ巻き付き防止ブレードエスコ(6件のレビュー)
1,880税込2,068
1個
当日出荷
草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
Jaw & Jaw スイベル エスコJaw & Jaw スイベルエスコ(1件のレビュー)
7,370税込8,107
1個
当日出荷から翌日出荷
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1.4材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-187高さ(mm)25端末クローズドエンドばね定数(N/mm)7.512許容荷重(N)53.45巻方向密着高さ(mm)16.8許容荷重時高さ(mm)17.89
150.0x25.0x0.425mm 試験用ふるい(ステンレス製) エスコ150.0x25.0x0.425mm 試験用ふるい(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)150×25線径(Φmm)0.28アズワン品番64-2298-96
5.65x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ5.65x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
粒度325エスコ品番EA826VG-26形状
...