カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
  • 岡崎精工(37)
  • 旭精工(35)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • TRUSCO(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • サカエ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • KTC(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • シグマ光機(13)
  • セキスイ(12)
  • FPC(12)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
  • ラムマウント(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25.4 19」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)92質量(g)764対辺(mm)19外径(Φmm)54差込角(inch)1"
  • 1"DRx19mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ

    1"DRx19mm [HEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90対辺(mm)19差込角(inch)1
  • 19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705対辺(mm)19外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
  • 41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12差込角(inch)1
  • 特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズ エスコ

    特殊樹脂ディスク 3枚 EA819EEシリーズ

    エスコ
    975税込1,073
    1式(3枚)
    翌日出荷
    高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能 直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適 毛抜けしないので長持ちロングライフ
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。
    適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。
    適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ25.4×Φ44.45mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×10×20mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)50×90 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×59.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • 83x25mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ

    83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    当日出荷
    仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • 1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 3/4インチx 1インチ アダプター エスコ

    3/4インチx 1インチ アダプター

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DC-68差込角(inch)3/4(凹)、1(凸)
  • 3/4sqx 1インチsq インパクトソケットアダプター エスコ

    3/4sqx 1インチsq インパクトソケットアダプター

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36エスコ品番EA164E-68全長(mm)62質量(g)435差込角(inch)3/4×1
  • 1”sq×3/4”sqソケットアダプター エスコ

    1”sq×3/4”sqソケットアダプター

    エスコ
    8,510税込9,361
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-2全長(mm)61めねじサイズ3/4inchおねじサイズ1inch差込角(inch)3/4(凹)、1(凸)
  • 1インチsqx3/4sqx200mm インパクトアダプター エスコ

    1インチsqx3/4sqx200mm インパクトアダプター

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-86B全長(mm)200質量(g)1100差込角(inch)メス1×オス3/4
  • 1インチsqx3/4sq インパクトアダプター エスコ

    1インチsqx3/4sq インパクトアダプター

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-86全長(mm)65質量(g)580差込角(inch)メス1×オス3/4
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 柄付きブラシ (カーボンスチール) エスコ

    柄付きブラシ (カーボンスチール)

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌々日出荷
    握りやすい木製ハンドルで優れたコントロール性を実現。ブラシには耐久性の高いスクレーパーエンドも付いています。
    用途強力な洗浄やほとんどの表面の錆・塗料の除去に最適仕様19列 / 3行寸法(mm)【ブラシサイズ】15×145全長(mm)365質量(g)135線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25.4材質(ブラシ部)カーボンスチール (高炭素鋼)材質(柄部)木製