カテゴリ
- 作業工具(6)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(140)
- ホンダ(135)
- コガネイ(98)
- メディアカバーマーケット(59)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 福井クラフト(37)
- エレコム(28)
- レイ・アウト(28)
- TRUSCO(20)
- 扶桑精機(20)
- スズキ(18)
- ナカバヤシ(17)
- ニッサン(17)
- イマオコーポレーション(12)
- SUS(エスユーエス)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- DST(大同端子製造)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ブランドをもっと見る
「255g」の検索結果
特価

プーリーカラビナ (スチール製)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個(1個)翌日出荷材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金全長(mm)129質量(g)255使用荷重(kg)100車径(mm)48使用ロープ径(mm)~16口の開き(mm)18車幅(mm)33線径(mm)10速度(cm/s)許容速度:25
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
ノート
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)
エスコ¥18,000税込¥19,8001本翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)8全長(mm)380質量(g)255刃長(mm)250先端幅(mm)26(半丸)
スマートフォンホルダー(パイプ取付用)
エスコ¥6,910税込¥7,6011台翌日出荷乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス幅(mm)108全長(mm)157質量(g)255寸法(Φmm)取付可能厚:22~31サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
15/16 片目片口スパナ
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-20全長(mm)280質量(g)255寸法d(mm)34.9寸法b(mm)53対辺寸法(inch)15/16![[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575635-220418-02.jpg)
[EA851YZ-1用] チップソー替刃
エスコ¥9,680税込¥10,6481枚翌日出荷【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄
エスコ¥6,420税込¥7,0621丁翌日出荷産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
100mm/ 650W ディスクグラインダー
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
リムーバーセット
エスコ¥2,030税込¥2,2331セット翌々日出荷5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。材質樹脂製全質量(g)255
ブラシハンドル (スチール)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本翌々日出荷耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(Φ22mm)。軽量で多目的に使用できるハンドルです。材質スチール寸法(mm)1200質量(g)255接続ねじ3/4”Acme







![[パイプラック用] 4方向メタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809694-210511-02.jpg)
![[パイプラック用] 4方向メタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809667-210511-02.jpg)









![[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575635-220418-02.jpg)