カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(34)
  • シグマ光機(33)
  • ニチコン(23)
  • SIEMENS(15)
  • KEMET(14)
  • アラコー(12)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • アズワン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • 東洋バルヴ(7)
  • BOURNS(7)
  • VISHAY(7)
  • SMC(6)
  • オンダ製作所(6)
  • マリンテック(6)
  • TOA(4)
  • ヨシタケ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25A-20MM」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンドセット エスコ

    ホースバンドセット

    エスコ
    8,020税込8,822
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
  • 20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ

    20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用

    エスコ
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷
    特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
    仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能危険物の類別非危険物
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)
    翌日出荷
    丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    5日以内出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10