カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • コガネイ(54)
  • 工進(42)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • SMC(21)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
  • ホンダ(16)
  • 日研工作所(15)
  • RS PRO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • カネテック(9)
  • CANYCOM(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • PGA(7)
  • 大電(7)
  • ケルヒャー(6)
  • 大栄電線工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25km」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150mm アウトサイドキャリパー エスコ150mm アウトサイドキャリパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)150
200mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)200
150mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)150
200mm ディバイダー(スプリング付) エスコ200mm ディバイダー(スプリング付)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(先端部焼入れ)測定範囲(mm)200
150mm ディバイダー(スプリング付) エスコ150mm ディバイダー(スプリング付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(先端部焼入れ)測定範囲(mm)150
150mm インサイドキャリパー エスコ150mm インサイドキャリパーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)150
250mm ディバイダー(超硬付) エスコ250mm ディバイダー(超硬付)エスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)250測定範囲(mm)380
300mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
31,800税込34,980
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)300
100mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
9,540税込10,494
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)100
200mm インサイドキャリパー(スプリング付) エスコ200mm インサイドキャリパー(スプリング付)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼測定範囲(mm)200
300mm ディバイダー(超硬付) エスコ300mm ディバイダー(超硬付)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ全長(mm)300測定範囲(mm)460
150mm インサイドキャリパー(スプリング付) エスコ150mm インサイドキャリパー(スプリング付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼測定範囲(mm)150
200mm アウトサイドキャリパー エスコ200mm アウトサイドキャリパーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)200
200mm インサイドキャリパー エスコ200mm インサイドキャリパーエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)200
5.0m ビデオケーブル エスコ5.0m ビデオケーブルエスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-71
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
10m [家庭用] 高圧フレックスホース エスコ10m [家庭用] 高圧フレックスホースエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。アズワン品番65-5663-32
デジタル風速・風温計 エスコデジタル風速・風温計エスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)コード長さ(m)約1.2~1.9表示液晶表示、バックライト付電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)サンプリング周期1回/秒