カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](230)
  • 長野計器(133)
  • ADVANTEC(117)
  • NACHI(不二越)(115)
  • 旭計器工業(107)
  • アズワン(104)
  • 日酸TANAKA(99)
  • 第一計器(89)
  • 右下精器製造(82)
  • ダイキン工業(80)
  • RS PRO(75)
  • SMC(71)
  • ユタカ(Crown)(71)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(69)
  • ヤマト産業(56)
  • 油研工業(49)
  • CKD(40)
  • テクノフレックス(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25mpa」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GD-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
  • 直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
  • AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • 25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ

    25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

    エスコ
    150税込165
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
  • 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,243税込3,567
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様通し形(中間用)材質SUS316形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • 直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    仕様木ねじ付材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45穴径直径3.5mm
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 食品用ホース(糸入り) エスコ

    食品用ホース(糸入り)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
  • AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • 60x225mm パテベラ(ステンレス製) エスコ

    60x225mm パテベラ(ステンレス製)

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)0.4全長(mm)225刃幅(mm)60
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • 325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ

    325x265x 65mm パーツトレー(ステンレス製)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)3.7外寸(mm)325×265×65(H)適合フタEA508S-129
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 89x 25 mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    89x 25 mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-60
  • 95x25mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    95x25mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
  • 50x225mm パテベラ(ステンレス製) エスコ

    50x225mm パテベラ(ステンレス製)

    エスコ
    750税込825
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)0.4全長(mm)235刃幅(mm)50
  • 200x150x125mm パーツトレー(黄) エスコ

    200x150x125mm パーツトレー(黄)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-102Y材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
  • 200x150x125mm パーツトレー(青) エスコ

    200x150x125mm パーツトレー(青)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-102B材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
  • M8x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:10ピッチ(mm)1.25入数1本
  • M12x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:17ピッチ(mm)1.75入数1本
  • 25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-22材質亜鉛ダイカスト形状クロス適合径(Φmm)25
  • M10x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:12ピッチ(mm)1.5入数1本
  • 25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-2材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)25