カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • テープ(6)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(109)
  • 日酸TANAKA(99)
  • 第一計器(87)
  • 右下精器製造(80)
  • 旭計器工業(68)
  • 長野計器(60)
  • ダイキン工業(56)
  • ヤマト産業(55)
  • 高島計器(42)
  • CEJN(セイン)(32)
  • 油研工業(25)
  • イハラサイエンス(23)
  • ParkerTAIYO(22)
  • 阪口製作所(22)
  • 千代田精機(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • TOKO(東洋計器興業)(17)
  • CKD(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25mpa」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GD-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
  • 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様通し形(中間用)材質SUS316形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
  • 直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    仕様木ねじ付材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45穴径直径3.5mm
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 89x 25 mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    89x 25 mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-60
  • 95x25mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    95x25mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
  • 200x150x125mm パーツトレー(黄) エスコ

    200x150x125mm パーツトレー(黄)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-102Y材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
  • 200x150x125mm パーツトレー(青) エスコ

    200x150x125mm パーツトレー(青)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-102B材質PP質量(kg)235有効内寸(mm)162×119×117耐荷重(kg)13.5外寸(mm)201×150×125内寸(mm)184×126×120
  • 25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-22材質亜鉛ダイカスト形状クロス適合径(Φmm)25
  • 25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-2材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)25
  • 25mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-12材質亜鉛ダイカスト形状チーズ適合径(Φmm)25
  • 直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    仕様木ねじ付材質SUS304形状ソケット仕上鏡面仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41穴径直径3mm
  • 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    仕様止め形(エンド用)材質SUS316形状直止取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
  • 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-32材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)25
  • 25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    400税込440
    1個
    4日以内出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-13材質ポリプロピレン質量(kg)100青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)173外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)70~42
  • 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個) エスコ

    125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    4日以内出荷
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-23材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)75(H)外寸法・奥行(mm)173外寸法・間口(mm)125