カテゴリ
- 切削工具(18)
- メカニカル部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- トヨタ(305)
- 大阪魂(295)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- イマオコーポレーション(112)
- RS PRO(94)
- TRACO POWER(87)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(84)
- SMC(67)
- CKD(63)
- TRUSCO(63)
- スズキ(62)
- KHK(小原歯車工業)(48)
- 岩田製作所(47)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(47)
- フエニックス・コンタクト(44)
- THK(42)
- IKO(日本トムソン)(39)
- ブランドをもっと見る
「26 1.50」の検索結果

6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
M10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30![25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791713-210511-02.jpg)
25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]
エスコ¥2,670税込¥2,9371巻当日出荷材質PE厚さ(mm)1.06色黒テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5![25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791704-210511-02.jpg)
25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]
エスコ¥2,000税込¥2,2001巻翌日出荷材質PE厚さ(mm)1色透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(48個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5頭部平頭入数48ナット径M5×0.8
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
ドレンパッキンセット
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
12x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)26内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966C-13種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×26×10
M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個当日出荷フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5色ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
エスコ¥120,900税込¥132,9901台当日出荷最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数4設置寸法・奥行(mm)1303設置寸法・幅(mm)680型番CSD-100F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.66折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500![[64個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)
[64個組] 工具セット
エスコ¥83,000税込¥91,3001セット当日出荷仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥149,500税込¥164,4501セット翌々日出荷セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
電子ディスクグラインダーセット
エスコ¥45,000税込¥49,5001セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
4-30mm 銅パッキンセット
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷エスコ品番EA949YT-2セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
回転アイナット
エスコ¥52,900税込¥58,1901個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100














![25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791713-210511-02.jpg)


![25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791704-210511-02.jpg)


















![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)

![[64個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)