カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,036)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • MAZDA(マツダ)(123)
  • SAMTEC(107)
  • SMC(100)
  • RS PRO(77)
  • Kawasaki(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(51)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • Festo(46)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(42)
  • 水本機械製作所(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • 日本モレックス(molex)(34)
  • 東洋技研(29)
  • トヨタ(29)
  • サンワサプライ(23)
  • スズキ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26×2 1/2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 26mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    26mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-26全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 1/2sqx26mm ソケット エスコ

    1/2sqx26mm ソケット

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)26差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx26mm ソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ソケット

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XA-26
  • 1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx26mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • 1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43.5対辺(mm)26差込角(inch)1/2”外径(mm)35
  • 1/2"sqx26mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ディープソケット

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XB-26
  • 1/2"sqx26mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ディープソケット

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KN-26
  • 1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)26外径(Φmm)35.5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)26外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 1/2”sqx26mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx26mmディープインパクトソケット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)82対辺(mm)26差込角(inch)1/2”外径(mm)30
  • 1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用) エスコ

    1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    3,740税込4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE24 [Torx]ソケット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):14.1ソケット部外径(d1:mm):27.8先端内形寸法(mm):22.1サイズE24質量(g)123全長L(mm)41.2適合ねじM18-20差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)17.5寸法t2(mm)23.6外径d2(Φmm)26
  • 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E20 [Torx] ソケット

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9全長(mm)40サイズE20質量(g)112外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E22 [Torx] ソケット

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製 エスコ

    Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
    仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
  • 26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ
    510税込561
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-261B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 26mm カップ スライド丁番(インセット/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    590税込649
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-263B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-103材質PVC
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-108材質PVC
  • 38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ

    38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
  • 26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    560税込616
    1セット(2個)
    翌日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-262B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ

    21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)

    エスコ
    185税込204
    1袋(2個)
    翌日出荷
    工具不要な手締めタイプです
    材質ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)21~26入数2個
  • スチームクリーナー用スキマブラシセット エスコ

    スチームクリーナー用スキマブラシセット

    エスコ
    990税込1,089
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
    用途EA115SA-1、-2、-3、-26用エスコ品番EA115SA-15セット内容すきまブラシ×3本材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×50
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
  • オーリング (フッ素ゴム) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム)

    エスコ(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    75税込83
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • 2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    2段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    当日出荷
    突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
    仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
  • スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコ

    スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1セット(2本)
    翌日出荷
    スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
  • モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1個(2本)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付) エスコ

    スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1セット(2本)
    翌日出荷
    スナップリングプライヤーの軸用の2点セット 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    149,500税込164,450
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
    質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)