カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ギガ・セレクション(4)
- SMC(2)
- 水本機械製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ニッサン(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「26a19l」の検索結果

M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06