カテゴリ
- 作業工具(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(745)
- SMC(216)
- RS PRO(123)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(80)
- フジトク(69)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(57)
- 清水製作所[継手](55)
- PISCO(ピスコ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- STAHLWILLE(スタビレー)(41)
- SHINKO(シンコータイヤ)(36)
- KTC(33)
- シーケー金属(33)
- 東尾メック(30)
- マルエム産業(29)
- Wera(28)
- JTC(28)
- 大阪ジャッキ製作所(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「27 1 3/8」の検索結果
特価
![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)
3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-27全長(mm)49サイズT27質量(g)46対辺(mm)5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583323-210430-02.jpg)
3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷全長(mm)50サイズT27質量(g)45軸長(mm)21差込角(inch)3/8"![3/8"DR/T27x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583418-210430-02.jpg)
3/8"DR/T27x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷全長(mm)128サイズT27質量(g)62軸長(mm)99差込角(inch)3/8"![[27個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)
[27個組] 工具セット
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット(1セット)翌日出荷セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,760税込¥3,0361袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-33材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
3/8x3/4インチニップル
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5![[27個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060069-250210-02.jpg)
[27個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥23,700税込¥26,0701セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
0.127mm/7/8"x1・3/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥850税込¥9351パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)0.127内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8"入数10![3/8"sqx 3mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 3mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA618BS-3材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)27差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺3
3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
14-27mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-27材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)14~27ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
10mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,290税込¥1,4191袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT D型ユニオン
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR![3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095766-190802-02.jpg)
3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)27対辺(mm)12差込角(inch)3/8”外径(mm)20.8![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583016-210430-02.jpg)
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷全長(mm)66~76サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"





![3/8"sqxT27 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048696-170327-02.jpg)
![3/8"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039334-170327-02.jpg)
![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)
![3/8sqx27mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03538105-180823-02.jpg)
![3/8"sqx27mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50044216-170327-02.jpg)
![3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572744-210430-02.jpg)
![3/8"sqxT27/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039456-170327-02.jpg)
![3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572683-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582955-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747288-210510-02.jpg)
![3/8"DR/T27x128mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583138-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583323-210430-02.jpg)
![3/8"DR/T27x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583418-210430-02.jpg)


![[27個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)







![[27個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060069-250210-02.jpg)
![1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428731-260630-02.jpg)



![3/8"sqx 3mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)


![3/8"DR/E11 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583253-210430-02.jpg)


![3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428756-260630-02.jpg)


![3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095766-190802-02.jpg)
![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583016-210430-02.jpg)