カテゴリ
- 作業工具(58)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(208)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- TRUSCO(45)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- リケン(32)
- KTC(29)
- GEDORE(28)
- ハイロック(28)
- BAHCO(バーコ)(26)
- 日本継手(旧:JFE継手)(26)
- ニッタ(25)
- トップ工業(22)
- エーワン[ラベル](21)
- ミトロイ(水戸工機)(20)
- FPC(17)
- 八幡ねじ(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
「27面」の検索結果
特価

ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)46質量(g)278対辺(mm)27外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-96
ディープソケットセット
エスコ¥6,600税込¥7,2601セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。全長(mm)77差込角(mm)12.7対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27差込角(inch)1/2
ドライバーセット (ラチェット式)
エスコ¥2,140税込¥2,3541セット翌日出荷セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]
エスコ¥5,860税込¥6,4461セット翌日出荷セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
27 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
24x27mm 両口スパナ
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
ディープインパクトソケット
エスコ¥2,750~税込¥3,025~1個翌日出荷色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。全長(mm)83角寸法差込角:1/2”



















![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)


![3/8sqx27mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03538105-180823-02.jpg)


![27mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560207-180824-02.jpg)










![3/4"DR/27mm [INHEX] インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64504878-210427-02.jpg)